SEM - SEMSTROMBOLI168 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 980 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 168 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 9.2 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449074506095
Codice prodotto
SEMSTROMBOLI168
Cod. produttore
STROMBOLI168
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
168 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9.2 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
2500 mm