AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMTAPPO60 TAPPO IN PLASTICA D 60 MM.

copiacopia
SEM - SEMTAPPO60 TAPPO IN PLASTICA D 60 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Peso - 0.031 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024723793

Codice prodotto

SEMTAPPO60

Cod. produttore

TAPPO60

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Raccordo terminale

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Peso:

0.031 kg

Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 60mm.