SEM - SEMTAPPO89 TAPPO IN PLASTICA D 89 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Altri
Diametro lato imbocco su palo - 89 mm
Peso - 0.53 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449073927488
Codice prodotto
SEMTAPPO89
Cod. produttore
TAPPO89
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
89 mm
Peso:
0.53 kg
Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 89mm.