AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMTDCL40150 TESTA PALO DOPPIO CALIFORNIA A=400 L

copiacopia
SEM - SEMTDCL40150 TESTA PALO DOPPIO CALIFORNIA A=400 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079776950

Codice prodotto

SEMTDCL40150

Cod. produttore

TDCL40150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Altezza:

400 mm

Larghezza:

1500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Peso:

16 kg

TESTA PALO CALIFORNIA DOPPIO. In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Peso: 16kg.