SEM - SEMTDRA40150 TESTA PALO DOPPIO RAVENNA A=400 L=15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Altezza - 400 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449070393231
Codice prodotto
SEMTDRA40150
Cod. produttore
TDRA40150
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Altezza:
400 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
17 kg