SEM - SEMVR3300N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 60 mm
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
8001022813465
Codice prodotto
SEMVR3300N
Cod. produttore
VR3300N
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
60 mm
Colore:
Nero
Altezza del punto luminoso:
1.6 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO Ø 60 mm. IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV, le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi. 3000mm. 2.70Kg.