AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1060688 DBS50E-S5AK00500

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060688 DBS50E-S5AK00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 500

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 8...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079041447

Codice prodotto

SIK1060688

Cod. produttore

1060688

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

500

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

8...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

500...500

Materiale (del corpo):

Alluminio

DBS50E-S5AK00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500. Modello meccanico Albero pieno, flangia autoserranteDiametro dell'albero 8 mm x 15,5 m. Peso 180 g (con cavo di collegamento). Materiale, albero Acciaio inox. Materiale, flangia Alluminio