SICK - SIK1085343 RLY3-OSSD100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e
Larghezza - 18 mm
Altezza - 124.6 mm
Profondità - 85.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076368448
Codice prodotto
SIK1085343
Cod. produttore
1085343
Produttore
SIK
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
18 mm
Altezza:
124.6 mm
Profondità:
85.5 mm


