SICK - SIK6021192 STE-0612W000GA3KM0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 90...90 °C
Tensione nominale - 60 V
Grado di protezione IP (montato) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449077107558
Codice prodotto
SIK6021192
Cod. produttore
6021192
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
90...90 °C
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione IP (montato):
IP55
STE-0612W000GA3KM0. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato)Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M26, 12 poli, angolato. Tipo di connessione Connessioni a crimpare. Materiale, connettore a spina Plastica. Cavo Non schermato. Schermatura Non schermato. Sezione conduttore consentita 0,5 mm² ... 1,5 mm². Grado di protezione IP65