AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6025107 I110-RA313 SAFE

SICK
copiacopia
SICK - SIK6025107 I110-RA313 SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071811970

Codice prodotto

SIK6025107

Cod. produttore

6025107

Produttore

SIK

i110-PA223. INTERRUTTORI DI SICUREZZA ELETTROMECCANICI. Numero di contatti ad apertura forzata 3. Numero di contatti normalmente aperti 1. Frequenza di azionamento ≤ 6.000 /h. Coppia di azionamento ≥ 0,34 Nm. Direzioni della forza agente 4Velocità di azionamento 0,1 m/min ... 15 m/min. Angolo di apertura forzata 44° L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore, non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante l'unità logica di sicurezza collegata.