SICK - SIK6028628 MRA-F130-120D1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072522158
Codice prodotto
SIK6028628
Cod. produttore
6028628
Produttore
SIK
MRA-F130-120D1. Ulteriori accessori. ACCESSORI. Meccanica a cordino HighLine per servo flangia con albero 6 mm. Dotazione di fornitura Senza encoder. Campo di misura 0 m ... 20 m. Riproducibilità ≤ 2 mm. Linearità ≤ ± 10 mm. Isteresi ≤ 6 mm. Peso 5 kg (Meccanica a filo). Peso (fune di misura) 2,6 g/m. Materiale, fune di misura Cavo di acciaio molto flessibile 1.4401 acciaio inox V4AMateriale, sede molle Materiale plastico. Materiale, alloggiamento meccanica a fune Alluminio (anodizzato), plastica