SICK - SIK6032470 UE410-XU3T5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013768604757
Codice prodotto
SIK6032470
Cod. produttore
6032470
Produttore
SIK
UE410-XU3T5. Flexi Classic. CENTRALINE DI SICUREZZA. Modulo Modulo I/O. Tipo di configurazione Mediante interruttore girevole. PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora) 2,5 x 10-9 (EN ISO 13849). Tipo di connessione Morsetto a vite estraibile. Elementi di visualizzazione LEDs. Tempo di ritardo (uscite Q3/Q4) 0 s ... 5 s


