AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6034482 UE410-MM3

SICK
copiacopia
SICK - SIK6034482 UE410-MM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073400233

Codice prodotto

SIK6034482

Cod. produttore

6034482

Produttore

SIK

UE410-MM3. Flexi Classi. CENTRALINE DI SICUREZZA. Modulo Modulo principale. Tipo di configurazione Mediante interruttore girevole. PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora) 2,5 x 10-9 (EN ISO 13849). Tipo di connessione Morsetto a vite estraibile. Elementi di visualizzazione LEDs. Dimensioni (L x H x P) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm. Peso 180 g