SICK - SIK6037322 STE-0803-G CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tensione nominale - 60 V
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449075455279
Codice prodotto
SIK6037322
Cod. produttore
6037322
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67
STE-0803-G. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato)Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M8, 3 poli, diritta. Tipo di connessione Morsetti a vite. Materiale, connettore a spina PBT/PA. Colore, connettore a spina Nero.Materiale, dado zigrinato CuZn. Coppia di serraggio 0,6 Nm. Tensione di misurazione ≤ 60 V. Capacità di condurre corrente 4 A


