SICK - SIK7902078 DOS-0803-W SOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tensione nominale - 60 V
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449073769552
Codice prodotto
SIK7902078
Cod. produttore
7902078
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione IP (montato):
IP67
DOS-0803-W. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M8, 3 poli, angolato. Tipo di connessione Collegamento saldatoMateriale, connettore a spina PA/pressofusione di zinco. Colore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato CuZnCavo Non schermato. Schermatura Non schermato. Diametro cavo ammesso 3,5 mm ... 5 mm. Sezione conduttore consentita ≤ 0,25 mm²


