AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA (ELT) - EHH1112573 ELT AC1 32/23-B2-SC 32W 230V SK

copiacopia
SICOM SPA (ELT) - EHH1112573 ELT AC1 32/23-B2-SC 32W 230V SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Convenzionale

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lunghezza - 150 mm

  • Modello multiwatt - no

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110441832

Codice prodotto

EHH1112573

Cod. produttore

1112573

Produttore

SOL

Modello:

Convenzionale

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

150 mm

Modello multiwatt:

no

Larghezza:

41 mm

Altezza:

28.5 mm

Reattori magnetici per lampade fluorescenti ELT AC1 32/23-B2-SC. Dimensioni: L x B x H (mm): 150x41x28,5.