SICOM SPA (ELT) - EHH3210131 ELT AH-002 D (VITE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 250...2000 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 68 mm
Modello multiwatt - no
Confezione
1 PZ
EAN
8435110478678
Codice prodotto
EHH3210131
Cod. produttore
3210131
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
250...2000 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
68 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
29 mm
Adatto per numero di lampade:
1...1
Altezza:
31 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



