SICOM SPA (ELT) - EHH3210232 ELT AVS-400-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade al neon - no
Larghezza - 34 mm
Altezza - 89 mm
Lunghezza - 40 mm
Per bruciatori a gas e gasolio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8435110475608
Codice prodotto
EHH3210232
Cod. produttore
3210232
Produttore
SOL
Adatto per lampade al neon:
no
Larghezza:
34 mm
Altezza:
89 mm
Lunghezza:
40 mm
Per bruciatori a gas e gasolio:
no
Accenditore per lampade a vapori di sodio e A.P ioduri metallici. A sovrapposizione. Accenditore indipendente. Sistema a sovrapposizione. Uso universale fino a 4,6A. Involucro isolante autoestinguente, codolo di fissaggio diam.M8. Morsettiera in poliammide 0,75 ÷ 2,5 mm². Incapsulato in resina poliuretanica.



