AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA (ELT) - EHH5112411 ELT VMI 25/23-3-P 250W 230V 50HZ

copiacopia
SICOM SPA (ELT) - EHH5112411 ELT VMI 25/23-3-P 250W 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici

  • Adatto per lampade di potenza - 250...250 W

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Larghezza - 87 mm

  • Altezza - 73 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110433448

Codice prodotto

EHH5112411

Cod. produttore

5112411

Produttore

SOL

Applicazione:

Lampada ad alogenuri metallici

Adatto per lampade di potenza:

250...250 W

Tensione nominale:

230...230 V

Larghezza:

87 mm

Altezza:

73 mm

Lunghezza:

115 mm

eattore per lampade ad alogenuri metallici VMI 230V 50Hz 250W con protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 2,10 A. 115x87x73mm.