AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA (ELT) - EHH6112363 ELT VSI 40/22-3T-D-P 400W 230V SK

copiacopia
SICOM SPA (ELT) - EHH6112363 ELT VSI 40/22-3T-D-P 400W 230V SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Lampade a ioduri metallici / Sodio ad alta pressione

  • Adatto per lampade di potenza - 400...400 W

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Larghezza - 87 mm

  • Altezza - 73 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110419442

Codice prodotto

EHH6112363

Cod. produttore

6112363

Produttore

SOL

Applicazione:

Lampade a ioduri metallici / Sodio ad alta pressione

Adatto per lampade di potenza:

400...400 W

Tensione nominale:

230...230 V

Larghezza:

87 mm

Altezza:

73 mm

Lunghezza:

165 mm

Reattori magnetici per lampade sodio e ioduri metallici. ELT VSI 40/22-3T-D-P 400W. Dimensioni: 165 x 87 x 73.