SICOM SPA (ELT) - EHH6116104 ELT VSI 15/22-3T-D-P-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza - 150...150 W
Tensione nominale - 230...230 V
Alimentatore incluso - sì
Larghezza - 87 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8435110504360
Codice prodotto
EHH6116104
Cod. produttore
6116104
Produttore
SOL
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza:
150...150 W
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
87 mm
Altezza:
73 mm
Lunghezza:
116 mm


