SICOM SPA (ELT) - EHH9621021 ELT BE 236-4 UN 2X36W 110-240V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 36...36 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 230 mm
Modello multiwatt - no
Confezione
1 PZ
EAN
8435110472546
Codice prodotto
EHH9621021
Cod. produttore
9621021
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
36...36 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
230 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
28 mm
Adatto per numero di lampade:
1...2
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Adatto per lampada di potenza (1 lampada):
36...36 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per lampada di potenza (2 lampade):
36...36 W
Non dimmerabile:
sì
Con serracavo:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



