AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600830 SIRIO LPV-35 24V IP67

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600830 SIRIO LPV-35 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 30 mm

  • Modello - Dinamico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077129727

Codice prodotto

SOL5600830

Cod. produttore

5600830

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

35...35 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

30 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

148 mm

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Converter LPV