SICOM SPA - SOL5603118 SIRIO MT 60 230/11.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 11.5...11.5 V
Potenza - 10...60 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Larghezza - 33 mm
Tensione di ingresso - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033564113338
Codice prodotto
SOL5603118
Cod. produttore
5603118
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
11.5...11.5 V
Potenza:
10...60 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
33 mm
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altezza:
19 mm
Lunghezza:
93 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Protezione corto-circuito:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione da sovraccarico:
sì
Protezione da sovratemperatura:
sì
Con secondario protetto da magnetotermico:
sì


