SICOM SPA - SOL5609000 SIRIOTAPE NEON TOP 4000K IP68-4M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 980 lm
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 4030 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053904995288
Codice prodotto
SOL5609000
Cod. produttore
5609000
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
980 lm
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
4030 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
10 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
16 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
140
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
15 mm
Con terminale:
sì