SICOM SPA - SOL5609060 SICOMTAPE NEON MINI RGB IP68-5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 400 lm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza - 5020 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 10 W
Confezione
1 PZ
EAN
8053904995943
Codice prodotto
SOL5609060
Cod. produttore
5609060
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
400 lm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza:
5020 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
10 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
72
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
83.33 mm
Con set di connessione:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
10 mm
Con terminale:
sì