SICOM SPA - SOLTVEVO868W21B TX EVO WHITE TOUCH 868MHZ WHITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075526580
Codice prodotto
SOLTVEVO868W21B
Cod. produttore
TVEVO868W21B
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
TVEVO868W21B - TX EVO WHITE TOUCH 868 MHz - Bianco. Alimentazione batteria 3V. Numero di canali 21+touch. Numero di gruppi 3. 125 x 40 x 10 mm.


