AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOLTVLSTRD868SI24G RIC BUS STRIP 24V 1COL. 4A

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOLTVLSTRD868SI24G RIC BUS STRIP 24V 1COL. 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 35 mm

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074025466

Codice prodotto

SOLTVLSTRD868SI24G

Cod. produttore

TVLSTRD868SI24G

Produttore

SOL

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

35 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

165 mm

TV STRD Master BUS - Versione BUS 24Vdc (collegamento tra master). Potenza 100x3. Controllo: Pulsante N.A./Wireless. 165 x 47 x 35 mm.