SICOM SPA - SOLTVRGBW000ST25 TV RGB SLAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità - 47 mm
Larghezza - 165 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078727380
Codice prodotto
SOLTVRGBW000ST25
Cod. produttore
TVRGBW000ST25
Produttore
SOL
Modello:
Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità:
47 mm
Larghezza:
165 mm
Altezza:
35 mm
Dimmer per Strip LED RGBW. TV RGB Slave. Potenza (W): 60 x 4. Controllo: (cavo sinc. 30cm incluso). (LxBxH) mm: 165 x 47 x 35.


