AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA (ELT) - EHH5112400 ELT VMI 12/23-3 125W.230V VM SK

copiacopia
SICOM SPA (ELT) - EHH5112400 ELT VMI 12/23-3 125W.230V VM SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade di potenza - 125...125 W

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Larghezza - 62 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Lunghezza - 106 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110414768

Codice prodotto

EHH5112400

Cod. produttore

5112400

Produttore

SOL

Adatto per lampade di potenza:

125...125 W

Tensione nominale:

230...230 V

Larghezza:

62 mm

Altezza:

52 mm

Lunghezza:

106 mm

ELT VMI 12/23-3 125W VM. L x B x H (mm): 106 x 62 x 52.