SICOM SPA (ELT) - EHH5112425 ELT VMI 40/23-3-P 400W 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza - 400...400 W
Tensione nominale - 230...230 V
Larghezza - 87 mm
Altezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8435110445441
Codice prodotto
EHH5112425
Cod. produttore
5112425
Produttore
SOL
Applicazione:
Lampada ad alogenuri metallici
Adatto per lampade di potenza:
400...400 W
Tensione nominale:
230...230 V
Larghezza:
87 mm
Altezza:
73 mm
Lunghezza:
135 mm
eattore per lampade ad alogenuri metallici VMI 230V 50Hz 400W con protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 3,5 A. 135x87x73mm.