SICOM SPA - SOL5600684020 SIRIOTAPE 6,5W/M 840 24V SUPER BRIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 740 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053904995660
Codice prodotto
SOL5600684020
Cod. produttore
5600684020
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
740 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
6.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
156
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
39 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Con terminale:
no



