AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600730 SIRIO RS 150 12V

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600730 SIRIO RS 150 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Altezza - 38 mm

  • Modello - Statico

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117824

Codice prodotto

SOL5600730

Cod. produttore

5600730

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Altezza:

38 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

98 mm

Lunghezza:

199 mm

Contenitore:

Contenitore in metallo

Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C; LED di indicazione “stato ON”.