AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600850 SIRIO LPV-100 24V IP67

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600850 SIRIO LPV-100 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117831

Codice prodotto

SOL5600850

Cod. produttore

5600850

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

190 mm

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

PROTEZIONE AUTORIPRISTINANTE CONTRO LE SOVRATEMPERATURE,SOVRACCARICHI E SOVRATENSIONITEMPERATURA D’UTILIZZO: da -25°C a + 70°CALTA EFFICIENZA - LUNGA DURATA ED AFFIDABILITÀ