AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5601982720XL SIRIOTAPE 19W/M 827 24V XL 30M

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 30000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995578

Codice prodotto

SOL5601982720XL

Cod. produttore

5601982720XL

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1500 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

30000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

240

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

SIRIO TAPE LED 2835 19W/m - 240 LED/m 19W/m 1500lm/m 2700K CRI >85 24V - 120°. IP20. Dimensione: 30000 x 10 x 2 mm.