AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5601983065 SIRIOTAPE 19W/MT 830 24V IP 65

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5601983065 SIRIOTAPE 19W/MT 830 24V IP 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904993475

Codice prodotto

SOL5601983065

Cod. produttore

5601983065

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1200 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19 W

Modello:

Striscia

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

240

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

SIRIOtape 19Wm 1200lm/m 830 24V - IP65 - LED 2835.