SICOM SPA - SOL5605742 SIRIOTAPE 11WM 830 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 5000 mm 
- Tensione della lampada - 24...24 V 
- Potenza della lampada al metro - 11 W 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8053904991488
Codice prodotto
SOL5605742
Cod. produttore
5605742
Produttore
SOL
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
11 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no