AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5605774 SIRIOTAPE 11W/M 827 24V SUPER BRIGHT

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5605774 SIRIOTAPE 11W/M 827 24V SUPER BRIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1210 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995387

Codice prodotto

SOL5605774

Cod. produttore

5605774

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1210 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

11 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

156

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

38.5 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Temperatura colore regolabile:

No

SIRIOtape 11W/m 24V superbright IP20