SICOM SPA - SOL5605821 SIRIOTAPE 7WM 834 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3400...3400 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 7.2 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8053904990894
Codice prodotto
SOL5605821
Cod. produttore
5605821
Produttore
SOL
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3400...3400 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
7.2 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
167 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2.2 mm