SICOM SPA - SOL5605914 SIRIOTAPE 14W/M 834 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP00
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8033564117442
Codice prodotto
SOL5605914
Cod. produttore
5605914
Produttore
SOL
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.2 mm