SICOM SPA - SOL5605982 SIRIOTAPE 25W/M 830 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP00
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 25 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033564118098
Codice prodotto
SOL5605982
Cod. produttore
5605982
Produttore
SOL
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
25 W
Modello:
Striscia
Larghezza:
10 mm
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
80 mm
Con set di connessione:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Con terminale:
no