SICOM SPA - SOL5605995 SIRIOTAPE 20W/M 840 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP00
Temperatura di colore - 4100...4100 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 20 W
Confezione
1 PZ
EAN
8033564117312
Codice prodotto
SOL5605995
Cod. produttore
5605995
Produttore
SOL
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura di colore:
4100...4100 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
20 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
240
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
25 mm
Con set di connessione:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.5 mm