SICOM SPA - SOL5606235 SIRIOEM 4A/H 3 200-310VDC 3 200-310V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 25 W
Lampada - Carico resistivo
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053904990757
Codice prodotto
SOL5606235
Cod. produttore
5606235
Produttore
SOL
Potenza:
25 W
Lampada:
Carico resistivo
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
SIRIOem 4A/h 3 200-310Vdc. Alimentazione: 230 Vac 50 Hz. Uscita: 230 Vdc. Gruppo con coprimorsetto e fissacavo per uso indipendente. Protezione contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a +55°C.