SICOM SPA - SOL5606236 SIRIOEM BATTERY 4A/H BATTERIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 10 W
Lampada - Altri
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053904990764
Codice prodotto
SOL5606236
Cod. produttore
5606236
Produttore
SOL
Potenza:
10 W
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
SIRIOem battery 4A/h batteria. Sistema per la messa in emergenza di soluzioni a LED. Alimentazione: 230 Vac 50 Hz. Uscita: 230 Vdc. Gruppo con coprimorsetto e fissacavo per uso indipendente Protezione contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto Temperatura d’utilizzo: da -25°C a +55°C. (LxBxH) mm: 367 x 37 x 37mm.