SICOM SPA - SOL5606320 SIRIOMASTER RGB 24-55W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 29 mm
Larghezza - 75 mm
Altezza - 147 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033564113178
Codice prodotto
SOL5606320
Cod. produttore
5606320
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
29 mm
Larghezza:
75 mm
Altezza:
147 mm
Alimentazione: 230 Vac (195-265 Vac); Centralina controllabile tramite: Pulsante N.A., Telecomando IrDA e DMX; Uscite: n°3 con PWM in tensione costante 24Vdc. Potenza 3x20W. 147x75x29mm.


