AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL7003187 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 10W 865

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL7003187 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 10W 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904992270

Codice prodotto

SOL7003187

Cod. produttore

7003187

Produttore

SOL

Base:

G13

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Lunghezza:

600 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

SiRiO® led Tube Smart - SIRIOled Tube T8 Retrofit 10W 850. 220-240 V ac 50/60 Hz. CRI≥80. 280°. Temperatura ambiente da -20°C a +40°C. starter incluso. Vita lampada: 40.000 ore. 850: 5000°K bianco freddo. T8 LED 10W 1000lm 5000K. 26 x 600mm.