SICOM SPA - SOLKIT7004124DIM KITSIRIO PANELSMART 30X120 830 36W DIM T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 230...230 V
Potenza di uscita - 36...36 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053904994694
Codice prodotto
SOLKIT7004124DIM
Cod. produttore
KIT7004124DIM
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
230...230 V
Potenza di uscita:
36...36 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
120 mm
KIT SIRIO LED Panel Smart R dimmerabile tridonic (pannello+converter), 36W, CRI 80, 3000K. 30x120mm.


