AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOLTVPRSD868A02 TV PRSD MASTER 4U ON/OFF/IMP

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOLTVPRSD868A02 TV PRSD MASTER 4U ON/OFF/IMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ricevitore a infrarossi

  • Profondità - 60 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024983531

Codice prodotto

SOLTVPRSD868A02

Cod. produttore

TVPRSD868A02

Produttore

SOL

Modello:

Ricevitore a infrarossi

Profondità:

60 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza:

105 mm

Centraline ON/OFF wireless. Ricevitori wireless per il comando di utenze. Alimentazione: 230 Vac. Frequenza onde radio: 868,3 MHz. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. N. uscite 4. Installazione su guida DIN. IP20. Dimensioni 105 x 90 x 60 mm.