SICOM SPA - SOLTVRTR868B01 RIPETITORE DI SEGNALE DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 57 mm
Larghezza - 95 mm
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079719988
Codice prodotto
SOLTVRTR868B01
Cod. produttore
TVRTR868B01
Produttore
SOL
Modello:
Altri
Profondità:
57 mm
Larghezza:
95 mm
Altezza:
70 mm
Ripetitore di segnale per aumentare la portata della trasmissione in scatola da esterno IP54. Alimentazione 230V. Alimentazione: 230Vac. Temperatura di esercizio: -20° +60°C. Dimensioni: 95 x 57 x 70 mm.


