AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOLTVSTRD868DI24G TV STRD MASTER DIN

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOLTVSTRD868DI24G TV STRD MASTER DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Regolatore di luce / Sensore di luminosità

  • Profondità - 87 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079135313

Codice prodotto

SOLTVSTRD868DI24G

Cod. produttore

TVSTRD868DI24G

Produttore

SOL

Modello:

Regolatore di luce / Sensore di luminosità

Profondità:

87 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza:

40 mm

Dimmer per Strip LED. TV STRD Master DINr. Controllo: Pulsante N.A. / Wireless / 1..10V. (LxBxH) mm: 90 x 87 x 40.